Startseite

VEMER SPA - VEMVP755300 HMS-048 CONTAORE RETRO QUADRO 48VCA - VP755300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVP755300 HMS-048 CONTAORE RETRO QUADRO 48VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 44...52 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951094821

Artikelnummer

VEMVP755300

Herstellernummer

VP755300

Hersteller

VEM

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

44...52 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

55 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Höhe:

55 mm

Einbautiefe:

32 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

50 mm

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.