Startseite

VEMER SPA - VEMVP749600 HMD-230 CONTAORE MODULARE 230V - VP749600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951117322

Artikelnummer

VEMVP749600

Herstellernummer

VP749600

Hersteller

VEM

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

35 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

55 mm

Frontplatte Breite:

35 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Contaore con installazione da barra DIN alimentato in corrente alternata.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie