Startseite

VEMER SPA - VEMVN984100 ENERGY-400 D90 CONT. ENER. 7DIN 400V - VN984100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 90 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951118015

Artikelnummer

VEMVN984100

Herstellernummer

VN984100

Hersteller

VEM

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

90 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

195...253 V

Nennspannung (Un) L-L:

340...440 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

7

Frequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

2 W

Impulsrate:

10...10 Imp/kWh (k

Breite:

125.7 mm

Schutzart (IP):

IP51

Tiefe:

60 mm

Höhe:

87 mm

Schutzart (NEMA):

2

Anzahl der Stellen:

7

Contatore di energia da barra DIN progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi trifase con o senza neutro. I conduttori di corrente vengono fatti passare attraverso lo strumento, senza necessità di cablaggio ai morsetti. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia attiva da remoto.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie