VEMER SPA - VEMVN973400 ENERGY-230 D63 CONT. ENER. - VN973400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 195...253 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951117797
Artikelnummer
VEMVN973400
Herstellernummer
VN973400
Hersteller
VEM
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
10...10 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
87 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP51
Schutzart (NEMA):
2
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


