VEMER SPA - VEMVN960100 ENERGY-230 LC CONTATORE DI ENERGIA - VN960100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 15 A
Maximalstrom (Imax) - 22.5 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951007098
Artikelnummer
VEMVN960100
Herstellernummer
VN960100
Hersteller
VEM
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
15 A
Maximalstrom (Imax):
22.5 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
ohne
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
3 W
Breite:
35.6 mm
Schutzart (IP):
IP51
Tiefe:
60 mm
Höhe:
87 mm
Schutzart (NEMA):
2
Anzahl der Stellen:
6


