Startseite

VEMER SPA - VEMVN812400 ADR-D VISION ANALIZZ. DI RETE - VN812400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVN812400 ADR-D VISION ANALIZZ. DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951114178

Artikelnummer

VEMVN812400

Herstellernummer

VN812400

Hersteller

VEM

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra.Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie