VEMER SPA - VEMVN320800 TMC 40/24 TRASF. 40VA CON. 230/12+12VAC - VN320800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärspannung 2 - 12 V
Sekundärspannung 3 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.667 A
Packung
1 ST
EAN
8007951007128
Artikelnummer
VEMVN320800
Herstellernummer
VN320800
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärspannung 3:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
1.667 A
Sekundärstromstärke 2:
1.667 A
Sekundärstromstärke 3:
1.667 A
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Max. Ausgangsstrom:
1.667 A
Max. Verlustleistung:
6 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
55 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Kurzschlusssicher:
nein
Temperaturschutz:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein



