VEMER SPA - VEMVN318200 TMC 24/24 TRASF. 24VA CON.230/0-12-24VAC - VN318200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärspannung 2 - 12 V
Sekundärspannung 3 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 1 A
Packung
1 ST
EAN
8007951007104
Artikelnummer
VEMVN318200
Herstellernummer
VN318200
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärspannung 3:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Sekundärstromstärke 2:
1 A
Sekundärstromstärke 3:
1 A
Max. Ausgangsleistung:
24 W
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Max. Verlustleistung:
3.5 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
55 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Kurzschlusssicher:
nein
Temperaturschutz:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein



