Startseite

VEMER SPA - VEMVN317400 TMC 15/24 TRASF. 15VA CON.230/0-12-24VAC - VN317400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.625 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 0.625 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951017400

Artikelnummer

VEMVN317400

Herstellernummer

VN317400

Hersteller

VEM

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

0.625 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Max. Ausgangsstrom:

0.625 A

Sekundärspannung 2:

12 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0.625 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Sekundärspannung 3:

24 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Sekundärstromstärke 3:

0.625 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

55 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

87 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Trasformatore di sicurezza con installazione da barra DIN per uso continuo, destinato ad alimentare apparecchi a bassissima tensione. Isolamento a prova di guasto. Disponibili su richiesta anche con alimentazione 110 Vac.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie