Startseite

VEMER SPA - VEMVN316600 TMC 15/12 TRASF. 15VA CON. 230/0-8-12VAC - VN316600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1.25 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 1.25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951016601

Artikelnummer

VEMVN316600

Herstellernummer

VN316600

Hersteller

VEM

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

1.25 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Max. Ausgangsstrom:

1.25 A

Sekundärspannung 2:

4 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1.25 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Sekundärstromstärke 3:

1.25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

55 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

87 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Trasformatore di sicurezza con installazione da barra DIN per uso continuo, destinato ad alimentare apparecchi a bassissima tensione. Isolamento a prova di guasto. Disponibili su richiesta anche con alimentazione 110 Vac.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie