Startseite

VEMER SPA - VEMVN313300 TMD 15/24 TRASF. 15VA DIS.230/0-12-24VAC - VN313300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärspannung 2 - 4 V

  • Sekundärspannung 3 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1.25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951013303

Artikelnummer

VEMVN313300

Herstellernummer

VN313300

Hersteller

VEM

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärspannung 2:

4 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

1.25 A

Sekundärstromstärke 2:

1.25 A

Sekundärstromstärke 3:

1.25 A

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Max. Ausgangsstrom:

1.25 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

55 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

nein

Temperaturschutz:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Trasformatori di Isolamento in cui gli avvolgimenti del primario e del secondario sono separati elettricamente da un isolamento doppio che consente di limitare, nel circuito alimentato, i danni derivanti da contatti accidentali con parti elettricamente attive o masse che possono andare in tensione in caso di guasto all’isolamento Trasformatori di Isolamento a “Prova di guasto”. La condizione di sovraccarico o di cortocircuito può danneggiare l’apparecchio ma non determina la condizione di pericolo per gli utilizzatori o per le parti adiacenti.

VEMER SPA

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie