VEMER SPA - VEMVN312500 TMD 15/12 TRASF. 15VA DIS. 230/0-8-12VAC - VN312500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.25 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom - 1.25 A
Packung
1 ST
EAN
8007951012504
Artikelnummer
VEMVN312500
Herstellernummer
VN312500
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1.25 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom:
1.25 A
Sekundärspannung 2:
4 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
1.25 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Sekundärspannung 3:
12 V
Unterputzmontage:
nein
Sekundärstromstärke 3:
1.25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
55 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


