Startseite

VEMER SPA - VEMVN310900 TMD 10/12 TRASF. 10VA DIS. 230/0-8-12VAC - VN310900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.833 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 0.833 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951010906

Artikelnummer

VEMVN310900

Herstellernummer

VN310900

Hersteller

VEM

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

0.833 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Max. Ausgangsstrom:

0.833 A

Sekundärspannung 2:

4 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0.833 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

10 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Sekundärstromstärke 3:

0.833 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

55 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

87 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Trasformatore di sicurezza con installazione da barra DIN per uso discontinuo, destinato ad alimentare apparecchi a bassissima tensione. Isolamento a prova di guasto. Disponibili su richiesta anche con alimentazione 110 Vac.