VEMER SPA - VEMVN170700 KEO-B TERMOST. INCASSO BATTERIA - VN170700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Differenzwert - 0.3...0.3 K
Packung
1 ST
EAN
8007951117421
Artikelnummer
VEMVN170700
Herstellernummer
VN170700
Hersteller
VEM
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Differenzwert:
0.3...0.3 K
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...35 °C
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Regelcharakteristik:
P
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
50 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
IV
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


