Startseite

VEMER SPA - VEMVN166500 DAFNE CRONOTERMOSTATO INCASSO SETTIM. - VN166500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVN166500 DAFNE CRONOTERMOSTATO INCASSO SETTIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Farbe - sonstige

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Regelcharakteristik - P

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951115946

Artikelnummer

VEMVN166500

Herstellernummer

VN166500

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Farbe:

sonstige

Messbereich:

0...50 °C

Regelcharakteristik:

P

Anschluss:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

72 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

50 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato da incasso con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 4 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganzae sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico perl'accensione o lo spegnimento a distanza. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie