VEMER SPA - VEMVN160800 ECO.X-W CRONOTERM. SETTIM. - VN160800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951090526
Artikelnummer
VEMVN160800
Herstellernummer
VN160800
Hersteller
VEM
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0...50 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
115 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
91 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


