Startseite

VEMER SPA - VEMVM749900 TUC-80 2500/5A TRASFORMATORE - VM749900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM749900 TUC-80 2500/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Genauigkeitsklasse - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TUC 80

EAN

8007951749905

Artikelnummer

VEMVM749900

Herstellernummer

VM749900

Hersteller

VEM

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Höhe der Öffnung:

10...80 mm

Öffnungsbreite:

10...80 mm

Öffnungsdurchmesser:

61 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, fissaggio su guida DIN o a pannello (tramite supporti in dotazione). Doppio morsetto per secondario.