Startseite

VEMER SPA - VEMVM744000 TUC-80 800/5A TRASFORMATORE - VM744000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM744000 TUC-80 800/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Genauigkeitsklasse - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951744009

Artikelnummer

VEMVM744000

Herstellernummer

VM744000

Hersteller

VEM

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Höhe der Öffnung:

10...80 mm

Öffnungsbreite:

10...80 mm

Öffnungsdurchmesser:

61 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, fissaggio su guida DIN o a pannello (tramite supporti in dotazione). Doppio morsetto per secondario.

VEMER SPA

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie