Startseite

VEMER SPA - VEMVM743200 TUC-80 750/5A TRASFORMATORE - VM743200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM743200 TUC-80 750/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 750 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Genauigkeitsklasse - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951743200

Artikelnummer

VEMVM743200

Herstellernummer

VM743200

Hersteller

VEM

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

750 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Höhe der Öffnung:

10...80 mm

Öffnungsbreite:

10...80 mm

Öffnungsdurchmesser:

61 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, fissaggio su guida DIN o a pannello (tramite supporti in dotazione). Doppio morsetto per secondario.

VEMER SPA

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie