VEMER SPA - VEMVM742400 TUC-80 600/5A TRASFORMATORE - VM742400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951742401
Artikelnummer
VEMVM742400
Herstellernummer
VM742400
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
10...80 mm
Öffnungsbreite:
10...80 mm
Öffnungsdurchmesser:
61 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


