Startseite

VEMER SPA - VEMVM736600 TUC-60 1200/5A TRASFORMATORE - VM736600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM736600 TUC-60 1200/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951736608

Artikelnummer

VEMVM736600

Herstellernummer

VM736600

Hersteller

VEM

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Öffnungsdurchmesser:

51 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

10...60 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

10...60 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie