VEMER SPA - VEMVM735800 TUC-60 1000/5A TRASFORMATORE - VM735800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Packung
1 ST
EAN
8007951735809
Artikelnummer
VEMVM735800
Herstellernummer
VM735800
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Öffnungsdurchmesser:
51 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
10...60 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
10...60 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


