VEMER SPA - VEMVM734100 TUC-60 800/5A TRASFORMATORE - VM734100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
EAN
8007951734109
Artikelnummer
VEMVM734100
Herstellernummer
VM734100
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
10...60 mm
Öffnungsbreite:
10...60 mm
Öffnungsdurchmesser:
51 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


