VEMER SPA - VEMVM732500 TUC-60 600/5A TRASFORMATORE - VM732500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951732501
Artikelnummer
VEMVM732500
Herstellernummer
VM732500
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Öffnungsdurchmesser:
51 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
10...60 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
10...60 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


