VEMER SPA - VEMVM721800 TU-40 400/5A TRASFORMATORE - VM721800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951721802
Artikelnummer
VEMVM721800
Herstellernummer
VM721800
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
10...40 mm
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


