VEMER SPA - VEMVM716800 TU-40 125/5A TRASFORMATORE - VM716800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 125 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951716808
Artikelnummer
VEMVM716800
Herstellernummer
VM716800
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
125 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3.75 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
0...41 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
0...31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


