Startseite

VEMER SPA - VEMVM715000 TU-40 100/5A TRASFORMATORE - VM715000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Genauigkeitsklasse - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951715009

Artikelnummer

VEMVM715000

Herstellernummer

VM715000

Hersteller

VEM

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsbreite:

10...40 mm

Öffnungsdurchmesser:

31 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, fissaggio su guida DIN o a pannello (tramite supporti in dotazione). Doppio morsetto per secondario.

VEMER SPA

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie