VEMER SPA - VEMVM712700 TU-40 50/5A TRASFORMATORE - VM712700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.75 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951712701
Artikelnummer
VEMVM712700
Herstellernummer
VM712700
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.75 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
0...41 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
0...31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


