VEMER SPA - VEMVM710100 TU-30 500/5A TRASFORMATORE - VM710100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 7.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951710103
Artikelnummer
VEMVM710100
Herstellernummer
VM710100
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
7.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
0...31 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
0...23 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


