VEMER SPA - VEMVM707700 TU-30 250/5A TRASFORMATORE - VM707700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951707707
Artikelnummer
VEMVM707700
Herstellernummer
VM707700
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
10...30 mm
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


