VEMER SPA - VEMVM705100 TU-30 150/5A TRASFORMATORE - VM705100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951705109
Artikelnummer
VEMVM705100
Herstellernummer
VM705100
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
10...30 mm
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


