VEMER SPA - VEMVM703600 TU-20 100/5A TRASFORMATORE - VM703600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951703600
Artikelnummer
VEMVM703600
Herstellernummer
VM703600
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
5...20 mm
Öffnungsdurchmesser:
17 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


