VEMER SPA - VEMVM701000 TU-20 60/5A TRASFORMATORE - VM701000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951701002
Artikelnummer
VEMVM701000
Herstellernummer
VM701000
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
5...20 mm
Öffnungsdurchmesser:
17 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


