VEMER SPA - VEMVM700200 TU-20 50/5A TRASFORMATORE - VM700200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.5 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951700203
Artikelnummer
VEMVM700200
Herstellernummer
VM700200
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
5...20 mm
Öffnungsdurchmesser:
17 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


