Startseite

VEMER SPA - VEMVM668100 FHT NTC-2P3D TERMOREGOLAT.12/24 V AC/DC - VM668100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM668100 FHT NTC-2P3D TERMOREGOLAT.12/24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951097273

Artikelnummer

VEMVM668100

Herstellernummer

VM668100

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Breite:

75 mm

Höhe:

33 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

81 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Termoregolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di due ingressi per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ntc (una per la regolazione e l'altra per la visualizzazione), di un ingresso digitale con funzione configurabile e di un'uscita seriale RS-485 (protocollo Modbus) per il collegamento a un dispostitivo master (ad esempio un pc o plc). Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.