Startseite

VEMER SPA - VEMVM652500 FR NTC-4P3D REGOLAT.REFRIG.12/24 V AC/DC - VM652500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM652500 FR NTC-4P3D REGOLAT.REFRIG.12/24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12...24 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951097129

Artikelnummer

VEMVM652500

Herstellernummer

VM652500

Hersteller

VEM

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Anzahl der Messkreise:

2

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Breite:

75 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

81 mm

Relè di controllo temperatura Vemer modello FR NTC-4P3D REGOLAT.REFRIG.12 24 V AC DC