Startseite

VEMER SPA - VEMVM651700 FR NTC-1P3A REGOLAT. REFRIG. 230 VAC - VM651700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM651700 FR NTC-1P3A REGOLAT. REFRIG. 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951097112

Artikelnummer

VEMVM651700

Herstellernummer

VM651700

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

195...253 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Breite:

75 mm

Höhe:

33 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

81 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

195...253 V

Regolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la gestione di unità refrigeranti statiche (prive cioè di ventilatori sull'evaporatore) funzionanti a temperatura superiore a 0 °C. Il regolatore assolve le funzioni di termometro, visualizzando la temperatura e di termostato elettronico, attivando un compressore ed un'elettrovalvola per mantenere la temperatura richiesta. Inoltre provvede allo sbrinamento automatico (Defrost) tramite lo spegnimento forzato del compressore. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.