VEMER SPA - VEMVM645900 HT JK-2DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM645900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - nein
Externer Reset möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951097051
Artikelnummer
VEMVM645900
Herstellernummer
VM645900
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
70 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm