Startseite

VEMER SPA - VEMVM644200 HT JK-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM644200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951097037

Artikelnummer

VEMVM644200

Herstellernummer

VM644200

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

22...253 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Breite:

70 mm

Höhe:

87 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

22...253 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Bemessungsschaltstrom:

250 A

Termoregolatore digitale da barra DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, bruciatori o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di un ingresso per il collegamento di sonde termocoppie di tipo J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), L (Fe-CuNi), R (Pt13Rh-Pt), S (Pt10Rh-Pt), T (Cu-CuNi), E (NiCr-CuNi), N (NiCrSi-NiSi) e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.