VEMER SPA - VEMVM643400 HT JK-2P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC - VM643400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8007951097020
Artikelnummer
VEMVM643400
Herstellernummer
VM643400
Hersteller
VEM
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
11...26 V
Versorgungsspannung DC:
11...26 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Breite:
75 mm
Höhe:
33 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
81 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
11...26 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Bemessungsschaltstrom:
250 A


