VEMER SPA - VEMVM642600 HT JK-1P3A TERMOREGOLATORE 230 VAC - VM642600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Anzahl der Messkreise - 1
Packung
1 ST
EAN
8007951097013
Artikelnummer
VEMVM642600
Herstellernummer
VM642600
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
75 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
81 mm


