VEMER SPA - VEMVM641800 HT JK-1P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC - VM641800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8007951096993
Artikelnummer
VEMVM641800
Herstellernummer
VM641800
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Versorgungsspannung DC:
12...24 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
75 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
81 mm


