VEMER SPA - VEMVM638400 HT NTC-2DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM638400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Anzahl der Messkreise - 2
Fehlerspeicherung möglich - nein
Externer Reset möglich - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951096962
Artikelnummer
VEMVM638400
Herstellernummer
VM638400
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
70 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm



