VEMER SPA - VEMVM637600 HT NTC-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM637600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Anzahl der Messkreise - 2
Fehlerspeicherung möglich - nein
Externer Reset möglich - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951096955
Artikelnummer
VEMVM637600
Herstellernummer
VM637600
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
70 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm