VEMER SPA - VEMVM636800 HT NTC-2P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC - VM636800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 12...24 V
Versorgungsspannung DC - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8007951096948
Artikelnummer
VEMVM636800
Herstellernummer
VM636800
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Versorgungsspannung DC:
12...24 V
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
75 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
81 mm


