Startseite

VEMER SPA - VEMVM635000 HT NTC-1P3A TERMOREGOLATORE 230 VAC - VM635000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951096924

Artikelnummer

VEMVM635000

Herstellernummer

VM635000

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

195...253 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Breite:

75 mm

Höhe:

33 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

81 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

195...253 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Bemessungsschaltstrom:

250 A

Termoregolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di due ingressi per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ntc (una per la regolazione e l'altra per la visualizzazione) e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie