Startseite

VEMER SPA - VEMVM634300 HT NTC-1P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC - VM634300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12...24 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951096917

Artikelnummer

VEMVM634300

Herstellernummer

VM634300

Hersteller

VEM

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Anzahl der Messkreise:

2

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

75 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

81 mm

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere e temperatura ambiente. • Alimentazione: 12÷24 V AC/DC • Numero relè uscita: 1 • Sonde collegabili: - NTC