VEMER SPA - VEMVM632700 HT NTC-1P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM632700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...230 V
Anzahl der Messkreise - 2
Packung
1 ST
EAN
8007951096894
Artikelnummer
VEMVM632700
Herstellernummer
VM632700
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
100 mm


