VEMER SPA - VEMVM631900 HT NIPT-2DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM631900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951096870
Artikelnummer
VEMVM631900
Herstellernummer
VM631900
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
70 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm


