Startseite

VEMER SPA - VEMVM630100 HT NIPT-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM630100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951096863

Artikelnummer

VEMVM630100

Herstellernummer

VM630100

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Breite:

70 mm

Höhe:

87 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Termoregolatore digitale da barra DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di un ingresso per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ni100 e Pt100 e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie